Airelec - TACTIC ET 15BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016874855
Réf. Sonepar
00028687485
Réf. Fournisseur
A687485
Réf. Commerciale
Airelec
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
largeur
60 mm
hauteur
40 mm
profondeur
10.2 mm
poids
4.7 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
avec minuterie
Non
TACTIC ET 15BL