Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Airelec - Ventair4 403 mobile 35-20 kw

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 3.5 kW

  • nombre de réglages de puissance - 1

  • minuterie - Non

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016925717

Réf. Sonepar

00028692571

Réf. Fournisseur

A692571

Réf. Commerciale

Airelec

puissance absorbée

3.5 kW

nombre de réglages de puissance

1

minuterie

Non

indice de protection (IP)

IP21

Ventair 4-Aérothermes Portables-3500-2000 W- Des aérothermes conçus pour être facilement et fréquemment déplacés. Idéal pour des locaux à chauffer où l’encombrement varie mais aussi pour des utilisations nomades.-