Aldes - Accessoire croix tempc pour echangeur statique collectif - 11023042

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Accessoire croix tempc pour echangeur statique collectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Echangeur statique collectif

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280230427

Réf. Sonepar

00046023042

Réf. Fournisseur

11023042

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

300 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

260 m³/h

avec protection thermique:

Non

tension:

230 V

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

connexions côté air extérieur:

extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Non

raccordement au toit sur le côté:

Oui

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

Accessoire galva croix cxo d160/d125m pour Tempc pour echangeur statique en ventilation pour logement collectif