Aldes - Ballon d'eau chaude sanitaire de 180 L pour T.One® AquaAIR 2 - 35001380

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Ballon d'eau chaude sanitaire de 180 L pour T.One® AquaAIR 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542281036189

Réf. Sonepar

00046103618

Réf. Fournisseur

35001380

Réf. Commerciale

Aldes

Ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 175l pour la pompe à chaleur T.One® AquaAIR.

Les Atouts de l'article:

Ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 175 L permettant de couvrir les besoins en eau chaude d'une famille de 6 personnes maximum. Le ballon est raccordé frigoriquement à l'unité supérieure pour constituer l'unité intérieure complète. Celle-ci est ensuite reliée à l'unité extérieure. Les dimensions du ballon sont l590 x P594 x H1227 mm.