fin de vie

Aldes - Boîte à débit variable VAV diamètre 250 mm - 11017034

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - volume variable

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • commande - moteur électrique 24 V

  • longueur - 580 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280170341

Réf. Sonepar

00046017034

Réf. Fournisseur

11017034

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

volume variable

diamètre nominal du conduit:

250 mm

commande:

moteur électrique 24 V

longueur:

580 mm

Boîte à débit variable VAV D250 - Corps et registre en acier galvanisé - Ecran pour régler le produit et lire le débit - Signal de consigne en 0-10 ou 2-10V - Précision débit<5% si vitesse>1m/s - Montage horizontal ou vertical - 24V ACDC

Les Atouts de l'article:

> Corps et registre en acier galvanisé. > Ecran permettant de lire directement les valeurs de débit pour faciliter le réglage.