Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR 45 m³/h D 100 mm - Gris

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 33 mm

  • couleur - gris

  • capacité - 45 m³/h

  • forme - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280192435

Réf. Sonepar

00046019243

Réf. Fournisseur

11019243

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

33 mm

couleur

gris

capacité

45 m³/h

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

100 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR gris - simple débit de 45 m³/h - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 100 mm

Les Atouts de l'article:

La bouche autoréglable pour la rénovation