Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Bouche autoréglable gaz BAZ Motus 45/120 m³/h 23kW D 125/125 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 125 mm

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

  • bouchon d'évacuation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280181392

Réf. Sonepar

00046018139

Réf. Fournisseur

11018139

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant

125 mm

forme

rond

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche d'extraction autoréglable gaz BAZ Motus - débit de 40 à 120 m³/h -puissance de chaudière de 23 kW - diamètre de raccordement côté VMC de 125 mm et de 125 mm côté chaudière

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable gaz> Le Baz Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit : 45/120 m³/h, 23 kW> Raccordement en D 125 mm côté chaudière> Facilité d'installation