Aldes - Bouche d'extraction murale ou plafond blanc RAL9010 30% en aluminium D160 - 11052247


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280522478
Réf. Sonepar
00046052247
Réf. Fournisseur
11052247
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Non
Bouche d'extraction murale ou plafond - D160 - Aluminium avec peinture époxy blanc RAL9010 30% - Noyau constitué de maille 15x15mm - En plafond, utiliser les pattes de montage fournis en accessoire
Les Atouts de l'article:
> Encadrement en aluminium repoussé. > BEM 780 : noyau constitué d'une maille de 12,5 x 12,5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 ou aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation en paroi par emboîtement dans le conduit (vissage si nécessaire) et en plafond par utilisation des pattes de montage fournies en accessoire.
Les Atouts de l'article:
> Encadrement en aluminium repoussé. > BEM 780 : noyau constitué d'une maille de 12,5 x 12,5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 ou aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation en paroi par emboîtement dans le conduit (vissage si nécessaire) et en plafond par utilisation des pattes de montage fournies en accessoire.