Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B31 5/45 m³/h sans fût - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 155 mm

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280150282

Réf. Sonepar

00046015028

Réf. Fournisseur

11015028

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

155 mm

longueur avant

155 mm

couleur

blanc

capacité

45 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

profondeur d'encastrement

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B31 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

> Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50m³/h,> Commande du débit de pointe,> Design indédit, sans grille,> Versions et accessoires qu permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,> Plage de pression : 80-160 Pa,> Tolérance sur les débits : voir Avis Technique.