Aldes - Bouche hygroréglable BDH cuisine C51 15-55/135 m3/h D125 mm push-blanc - 11015169

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH  cuisine C51 15-55/135 m3/h D125 mm push-blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 55 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280151692

Réf. Sonepar

00046015169

Réf. Fournisseur

11015169

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

55 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour la cuisine C51 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via un bouton poussoir- blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 15-55 m³/h, débit pointe 135 m³/h,> Hygrométrie : 23/63%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : push,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.