Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C62 10-50/90 m3/h sans fût cordelette - BLC - 11015282

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C62  10-50/90 m3/h sans fût cordelette - BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • largeur avant - 170 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280152828

Réf. Sonepar

00046015282

Réf. Fournisseur

11015282

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

41 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour la cuisine C62 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h actionné via une cordelette - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Sans fût> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 90 m³/h,> Hygrométrie : 50/90%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.