Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C64 10-50/120 m3/h D125 mm cordelette - BLC - 11015296


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280152965
Réf. Sonepar
00046015296
Réf. Fournisseur
11015296
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 120 m³/h,> Hygrométrie : 41/81%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.