Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C66 10-50/90 m3/h D125 mm push - BLC - 11015324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280153245
Réf. Sonepar
00046015324
Réf. Fournisseur
11015324
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour la maison individuelleDescription :> Fixation D 125 mm> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 90 m³/h> Hygrométrie : 35/75%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : pus> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation


