Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 850mm x H 265mm - 11063372

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 850 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280633723

Réf. Sonepar

00046063372

Réf. Fournisseur

11063372

Marque

Aldes

largeur nom. de conduit raccordement 1:

850 mm

avec joint prémonté:

Non

Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 850mm x 265mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 850 mm et hauteur de 265 mm.