Aldes - Bouchons Optiflex conduit ovale (sac de 5) - 11091862

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouchons Optiflex conduit ovale (sac de 5)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 52 mm

  • largeur - 145 mm

  • diamètre de canal équivalent - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280918622

Réf. Sonepar

00046091862

Réf. Fournisseur

11091862

Marque

Aldes

matériau:

plastique

hauteur:

52 mm

largeur:

145 mm

diamètre de canal équivalent:

0 mm

Bouchons Optiflex conduit ovale (sac de 5) pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif > Pour conduit ovale 132x52,plat pour installation facilitée dans des configurations exigues> Conçu pour permettre d'obturer une portion de réseau afin de conserver sa propreté sur chantierDescription :> Matériau : Polypropylène> Hauteur : 52 mm> Largeur : 145 mm> Profondeur : 17 mm