Aldes - Bouchons Optiflex® pour conduit diamètre 75 mm (sac de 5) - 11091876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 75 mm
raccordement - extrémité du conduit
avec couvercle de secours - Oui
capuchon de tuyau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918769
Réf. Sonepar
00046091876
Réf. Fournisseur
11091876
Marque
Aldes
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
75 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec couvercle de secours:
Oui
capuchon de tuyau:
Oui
avec joint prémonté:
Non
avec poignée:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Permet d'obturer une portion de réseau afin de conserver sa propreté sur chantierDescription : > Matériau : Polypropylène> Hauteur : 75 mm > Largeur : 75 mm