Aldes - Caisson de répartition OPTIFLEX PRO D.160 6 piquages - 11095971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280959717
Réf. Sonepar
00046095971
Réf. Fournisseur
11095971
Marque
Aldes
matériau:
plastique
avec joint prémonté:
Non
Caisson de répartition OPTIFLEX PRO D.160 6 piquages, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel
Les Atouts de l'article:
> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Caisson de répartition OPTIFLEX PRO D.160 6 piquages-Compatible avec tout type de conduits OPTIFLEX PRO-Equipé de réducteurs de débits-Bouchons inclus pour les piquages non utilisés-Entretien facile gràce à sa trappe d'accès-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation
Les Atouts de l'article:
> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Caisson de répartition OPTIFLEX PRO D.160 6 piquages-Compatible avec tout type de conduits OPTIFLEX PRO-Equipé de réducteurs de débits-Bouchons inclus pour les piquages non utilisés-Entretien facile gràce à sa trappe d'accès-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation


