Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 12000 - 11034234

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 12000 m³/h

  • consommation d'énergie - 3.2 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 1015 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280342342

Réf. Sonepar

00046034234

Réf. Fournisseur

11034234

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

12000 m³/h

consommation d'énergie:

3.2 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

1015 mm

largeur:

908 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

710 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 12000 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.