Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 8000 - 11034230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
volume d'air non chargé - 8000 m³/h
consommation d'énergie - 1.75 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyVEC® C4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280342304
Réf. Sonepar
00046034230
Réf. Fournisseur
11034230
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps:
autre
volume d'air non chargé:
8000 m³/h
consommation d'énergie:
1.75 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
tension de raccordement:
400 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
hauteur:
760 mm
largeur:
785 mm
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.