Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 125/200 mm - 11093930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280939306
Réf. Sonepar
00046093930
Réf. Fournisseur
11093930
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 560/500 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 560 mm à un conduit de diamètre 500 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 560/500 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 560 mm à un conduit de diamètre 500 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 560/500 mm