Aldes - Cartouche coupe-feu CF1 - diametre 125 - EI60S - 11040431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
type raccordement 2 - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542280404316
Réf. Sonepar
00046040431
Réf. Fournisseur
11040431
Marque
Aldes
matériau:
autre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
autre
traitement de la surface:
autre
durée de travail:
100 mm
Les Atouts de l'article:
> Certifié CE selon EN15650. > Classement de résistance au feu - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) sous 300 Pa


