Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Coffret désenfumage parking habitat 6 A / 1,6 A -DAH

Aldes - Coffret désenfumage parking habitat 6 A / 1,6 A -DAH

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280572558

Réf. Sonepar

00046057255

Réf. Fournisseur

11057255

Réf. Commerciale

Aldes

Coffret désenfumage parking habitat 6 A / 1,6 A -DAHLANDER / Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation

Les Atouts de l'article:

> Coffret plastique IP 55. > Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm. > Horloge de programmation hebdomadaire secourue. > Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés. > Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V. > Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture). > Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture). > Notice et plan disponible auprès de votre agence.