Aldes - Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 315 1-2-3/125 - 11093742


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280937425
Réf. Sonepar
00046093742
Réf. Fournisseur
11093742
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Collecteur raccord d'étage galvanisé CRE standard - Diamètre 315 1-2-3/125 - Permet le raccordement de 3 piquages à 90° en diamètre 125 mm sur la colonne verticale
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 315 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 315 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet le raccordement de 1 à 3 piquages à 90° diamètre 125 mm sur la colonne verticale diamètre 315 mm> Garantit une Mise en œuvre : sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Garantit une étanchéité sur la liaison piquage / flexible> Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m)Description :> Collecteur raccord d'étage diamètre 315 mm comportant 3 piquages à 90° diamètre 125 mm en acier galvanisé