Aldes - Collecteur raccord d'étage multilogement diamètre 200 - 1-3 piquage diamètre 125 - 11093901

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280939016

Réf. Sonepar

00046093901

Réf. Fournisseur

11093901

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Collecteur raccord d'étage multilogement diamètre 200 - 1-3 piquage diamètre 125 - Permet le raccordement de 2 logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences acoustique réglementaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet le raccordement de 2 logements différents d'un même niveau sur une même colonne verticale tout en respectant les exigences de la réglementation acoustique. > Raccordement de 1 à 2 piquages à 180° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 200 mm> Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charge excessives sur les piquages> Attention : ne peut pas être utilisé en VMC GazDescription : > Collecteur raccord d'étage en acier galvanisé comportant 2 piquages à 180° diamètre 125 mm sur une colonne diamètre 200 mm et intégrant une cloison acoustique> L'étanchéité de la spération due à la cloison acoustique est assurée grâce à du mastic silicone> L'isolation acoustique a été caractérisé par le CSTB avec des cas d'utilisations précis> Le dimensionnement de l'installation VMC se fait conformément au DTU 68.1. Le perte de charge du CRE multilogement peut-être considérée comme identique à un CRE standard (la perte de charge rectiligne supplémentaire due à la plaque séparative est considérée comme négligeable).