En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 710 mm

Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 710 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 710 mm

  • modèle - fermé

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280911418

Réf. Sonepar

00046091141

Réf. Fournisseur

11091141

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal

710 mm

modèle

fermé

type de fixation

trou de vis

couleur

autre

Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 710 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc

Les Atouts de l'article:

Application : > Supportage des conduits et accessoires Ø710 mm> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchoucDescription :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø710 mm> Livré à l'unité avec visserie> Ecrou d'embase M8> Vis de serrage M6> Fermeture pratique