Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 500

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 500 mm

  • longueur - 1000 mm

  • épaisseur d'isolation - 25 mm

  • mur intérieur perforé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280919414

Réf. Sonepar

00046091941

Réf. Fournisseur

11091941

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit

aluminium

diamètre nominal du conduit

500 mm

longueur

1000 mm

épaisseur d'isolation

25 mm

mur intérieur perforé

Oui

Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 500 - Algaine alu perforée avec isolant phonique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation phonique

Les Atouts de l'article:

Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 500 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002