Aldes - Contre-cadre de montage F4 en acier galvanisé pour grille murale 300x300 mm - 11053788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280537885
Réf. Sonepar
00046053788
Réf. Fournisseur
11053788
Marque
Aldes
Contre-cadre de montage F4 en acier galva pour grille murale Gridlined/AC/SC - 300x300 mm -Installation aisée de la grille avec clips F3 - Livré en 4 éléments à installer sur chantier - Fixation par vis ou par scellement dans la maçonnerie
Les Atouts de l'article:
> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.
Les Atouts de l'article:
> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.


