Aldes - Coude à 30° pour CALOGAINE PRO D160, conduit circulaire rigide isolée en EPE - 11091364

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Coude à 30° pour CALOGAINE PRO D160, conduit circulaire rigide isolée en EPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280913641

Réf. Sonepar

00046091364

Réf. Fournisseur

11091364

Marque

Aldes

Coude à 30° pour CALOGAINE PRO D160, conduit circulaire rigide isolée en EPE, pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Les Atouts de l'article:

>Application:-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuelNeuf ou rénovation>Description:-Le coude isolé 30° CALOGAINE PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension commerciale : D.160 mm-Forme : circulaire-Angle du coude :30°-Epaisseur de l’isolant : 16 mm- Couleur : gris- Matière résistante : EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif- Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO