Aldes - Coude à 45° pour CALOGAINE PRO D200, conduit circulaire rigide isolée en EPE - 11091419

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Coude à 45° pour CALOGAINE PRO D200, conduit circulaire rigide isolée en EPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280914198

Réf. Sonepar

00046091419

Réf. Fournisseur

11091419

Marque

Aldes

Coude à 45° pour CALOGAINE PRO D200, conduit circulaire rigide isolée en EPE, pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation> Description:-Le coude isolé 45° CALOGAINE PRO D200 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension commerciale : D.200 mm-Forme : circulaire-Angle du coude :45°-Epaisseur de l’isolant : 16 mm-Couleur : gris-Matière résistante : EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif-Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO