Aldes - Coude à 90° pour CALOGAINE PRO D160, conduit circulaire rigide isolée en EPE - 11091366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280913665
Réf. Sonepar
00046091366
Réf. Fournisseur
11091366
Marque
Aldes
Coude à 90° pour CALOGAINE PRO D160, conduit circulaire rigide isolée en EPE, pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
Les Atouts de l'article:
>Application:-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation>Description:-Le coude isolé 90° CALOGAINE PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension commerciale : D.160 mm-Forme : circulaire-Angle du coude :90°-Epaisseur de l’isolant : 16 mm-Couleur : gris-Matière résistante : EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif- Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO
Les Atouts de l'article:
>Application:-Gamme CALOGAINE PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel-Neuf ou rénovation>Description:-Le coude isolé 90° CALOGAINE PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté-Dimension commerciale : D.160 mm-Forme : circulaire-Angle du coude :90°-Epaisseur de l’isolant : 16 mm-Couleur : gris-Matière résistante : EPE-Raccordement étanche et mécanique-Installation facile, sans ruban adhésif- Système facilement démontable pour la maintenance-Classe d’étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires CALOGAINE PRO


