Aldes - Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 900 mm - 11094127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 900 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280941279
Réf. Sonepar
00046094127
Réf. Fournisseur
11094127
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
900 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude en acier galvanisé 30° - diamètre 900 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 30°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 30° en acier galvanisé diamètre 900 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Coude 30° en acier galvanisé diamètre 900 mm