Aldes - Coude horizontal Optiflex® ovale pour caisson PE - 11091928


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 90 mm
angle du coude - 90 °
largeur nominale du conduit - 265 mm
hauteur nominale du conduit - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280919285
Réf. Sonepar
00046091928
Réf. Fournisseur
11091928
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
90 mm
angle du coude:
90 °
largeur nominale du conduit:
265 mm
hauteur nominale du conduit:
68 mm
rayon du coude (nombre x d):
0
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Permet le changement de direction à 90° dans le même planDescription : > Matériau : Polyéthylène > Hauteur : 68 mm > Largeur : 265 mm> Profondeur : 265 mm