Aldes - Coude Optiflex à 90° horizontal pour conduit ovale - 11091858


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 0 mm
angle du coude - 90 °
largeur nominale du conduit - 132 mm
hauteur nominale du conduit - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918585
Réf. Sonepar
00046091858
Réf. Fournisseur
11091858
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
0 mm
angle du coude:
90 °
largeur nominale du conduit:
132 mm
hauteur nominale du conduit:
52 mm
rayon du coude (nombre x d):
0
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif > Pour conduit ovale 132x52,plat pour installation facilitée dans des configurations exiguesDescription :> Matériau : Polyéthylène haute densité> Hauteur : 52 mm> Largeur : 132 mm> Profondeur : 87 mm