Aldes - Coude Optiflex à 90° vertical pour conduit ovale - 11091859

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Coude Optiflex à 90° vertical pour conduit ovale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 0 mm

  • angle du coude - 90 °

  • largeur nominale du conduit - 132 mm

  • hauteur nominale du conduit - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280918592

Réf. Sonepar

00046091859

Réf. Fournisseur

11091859

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du conduit:

plastique

diamètre de canal équivalent:

0 mm

angle du coude:

90 °

largeur nominale du conduit:

132 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

rayon du coude (nombre x d):

0

Coude Optiflex à 90° vertical pour conduit ovale pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif > Pour conduit ovale 132x52,plat pour installation facilitée dans des configurations exiguesDescription :> Matériau : Polyéthylène haute densité> Hauteur : 52 mm> Largeur : 132 mm> Profondeur : 87 mm