Aldes - Coude Optiflex® à 90° pour conduit diamètre 75 mm - 11091874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 75 mm
type coudé - coude lisse
rayon du coude (nombre x d) - 75
matériau du conduit - plastique
type raccordement 1 - bord renflé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918745
Réf. Sonepar
00046091874
Réf. Fournisseur
11091874
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
75 mm
type coudé:
coude lisse
rayon du coude (nombre x d):
75
matériau du conduit:
plastique
type raccordement 1:
bord renflé
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Permet le changement de direction du réseau aéraulique Description : > Matériau : Polyéthylène haute densité> Hauteur : 75 mm> Largeur : 75 mm> Profondeur : 173 mm