Aldes - Coude vertical oblong galvanisé CVO à 30° - L 850mm x H 265mm - 11063332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280633327
Réf. Sonepar
00046063332
Réf. Fournisseur
11063332
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Coude vertical oblong galvanisé CVO à 30° - Longueur 850mm x hauteur 265mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 30°
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 30°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 850 mm et hauteur de 265 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 30°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 850 mm et hauteur de 265 mm.