Aldes - DFE 1200 G4 sans rc - 11060823

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280608233

Réf. Sonepar

00046060823

Réf. Fournisseur

11060823

Marque

Aldes

DFE 1200 G4 sans rc

Les Atouts de l'article:

> 4 modèles DFE jusqu’à 1200 m³/h. > Centrale monobloc pré-câblée «Plug & Play». > Structure du caisson en profilé d’aluminium extrudé et anodisé. > Panneaux double parois 15 mm. Intérieur de la DFE en acier galvanisé. > Isolation thermique en laine de roche. > Echangeur contre flux à très haut rendement (jusqu'à 96%). > Ventillateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique. > Régulation complète avec commande déportée : - Débit constant (CA), - Pression constante (CPs), - Signal 0-10V (LS). - Couple constant (TQ) > By-pass motorisé permettant le free-cooling. > Filtres plans plissés M5 (F7 en option à l’air neuf). > Interrupteur de proximité. > Bac de récolte des condensats en acier galvanisé. > Horloge intégrée. > Paramétrage via télécommande filaire RC, ou GRC ou commande tactile (accessoires en option) > Communication ModBus RTU (option via SATModBus) / KNX / Ethernet / Wifi