Aldes - Diffuseur à buses AC 190 Conduit 300X200 RAL9006MAT - 11003519
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série AC 190
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280035190
Réf. Sonepar
00046003519
Réf. Fournisseur
11003519
Marque
Aldes
Diffuseur moyenne portée AC190 300X200 - RAL9006 MAT- Fixation par vis non apparentes sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...Il permet de traiter de grands volumes.Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%- Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S’adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.
Les Atouts de l'article:
L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...Il permet de traiter de grands volumes.Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%- Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S’adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.


