Aldes - Diffuseur fixe pour dalles de plafond 600x600 acier blanc AF 704 TP 375x375mm - 11051004

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Diffuseur fixe pour dalles de plafond 600x600 acier blanc AF 704 TP 375x375mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280510048

Réf. Sonepar

00046051004

Réf. Fournisseur

11051004

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Diffuseur carré fixe 4 directions pour dalle plafond 600x600 mm AF 704 TP - Soufflage/reprise - 375x375mm - Ossature TBar - Acier peint blanc RAL9003 30% - Montage sur le col par vis non apparentes

Les Atouts de l'article:

Le AF 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% mat. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm.