Aldes - Diffuseur fixe pour dalles de plafond 600x600 acier blanc SF 704 TP 225x225mm - 11051077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Diffuseurs carrés à noyau amovible
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280510772
Réf. Sonepar
00046051077
Réf. Fournisseur
11051077
Réf. Commerciale
Aldes
Diffuseur carré fixe 4 directions pour dalle plafond 600x600 mm SF 704 TP - Soufflage/reprise - 225x225mm - Ossature TBar - Acier peint blanc RAL9003 30% - Montage sur le col par vis non apparentes - Accessoires : plenum, registre
Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés (type AN), ou en tôle d'acier profilée (type SF). > Conçu à partir d'un diffuseur type 704 standard intégrédans une plaque en acier ou aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes de fixation à la dalle béton. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté parl'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles desuspension page XXX.
Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés (type AN), ou en tôle d'acier profilée (type SF). > Conçu à partir d'un diffuseur type 704 standard intégrédans une plaque en acier ou aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes de fixation à la dalle béton. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté parl'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles desuspension page XXX.