Aldes - Diffuseur gde hauteur AR190 Type 230 D400 pr raccord sur conduit rect ou plenum - 11003030

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • faux-plafond modulaire - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280030300

Réf. Sonepar

00046003030

Réf. Fournisseur

11003030

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

faux-plafond modulaire:

sans

Diffuseur grande hauteur et longue portée AR190C Type 230 D400 - Alu peinture époxy blanc RAL9003 85% - Orientable jusqu'à 30° - Fixation par vis apparentes sur conduit rectangulaire ou plenum - Mural, plafond, ou sol en allège

Les Atouts de l'article:

> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%. > AR 190 : fixation par vis sur gaine rectangulaire ou sur plénum. > AR 190 C : livré avec une manchette circlaire pour raccordement direct sur le conduit. > Cache vis pour une fixation non apparente (fourni en standard).