Aldes - Entrée d'air filtrante AirFILTER 30 m3/h - blanc - 11011581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 416 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
largeur avant - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AirFILTER®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280115816
Réf. Sonepar
00046011581
Réf. Fournisseur
11011581
Marque
Aldes
longueur avant:
416 mm
couleur:
blanc
capacité:
30 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
largeur avant:
48 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
24 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Oui
modèle d'air sortant limité:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> AirFILTER® est une entrée d'air filtrante fixe qui dispose d'un filtre pollens permettant de capter les polluants extérieur pour une qualité d'air optimale.> Marché de la rénovation.> Fente double 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250x 12) mm.Description :> Qualité de l'air optimale grâce au filtre pollens.> S'installe sur tous types de mortaises.> Facilité de mis en oeuvre.> Orientation de jet d'air vers le plafond.




