Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m³/h - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
largeur avant - 44 mm
longueur avant - 418 mm
couleur - noir
capacité - 45 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280141044
Réf. Sonepar
00046014104
Réf. Fournisseur
11014104
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
370 mm
largeur avant
44 mm
longueur avant
418 mm
couleur
noir
capacité
45 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
56 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Entrée d'air fixe EFL L noir - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air fixe.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.