Aldes - Entrée d'air fixe en traversée de mur EFT² 22 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 145 mm
longueur avant - 240 mm
couleur - blanc
capacité - 22 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280142553
Réf. Sonepar
00046014255
Réf. Fournisseur
11014255
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
145 mm
longueur avant
240 mm
couleur
blanc
capacité
22 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air fixe en traversée de mur EFT² blanc - débit de 22 m³/h - atténuation acoustique jusqu'à 48 dB