Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 100 mm 190 m³/h

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 33 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 167 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280223306

Réf. Sonepar

00046022330

Réf. Fournisseur

11022330

Réf. Commerciale

Aldes

puissance absorbée

33 W

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

190 mm

largeur

167 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

190 m³/h

tension de raccordement

240 V

diamètre d'encastrement

100 mm

Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 100 mm 190 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (sanitaire, cuisine, buanderie, cave…) et petit tertiaire.> Description :- Ventilateur de conduit,- Matière: ABS,- Moteur monophasé 2 vitesses,- Bloc moteur démontable.