Aldes - Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 125 mm 280 m³/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 37 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 190 mm
largeur - 167 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280223313
Réf. Sonepar
00046022331
Réf. Fournisseur
11022331
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
37 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
190 mm
largeur
167 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
280 m³/h
tension de raccordement
240 V
diamètre d'encastrement
125 mm
Extracteur de conduit IN LINE XS Ø 125 mm 280 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
Les Atouts de l'article:
> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (sanitaire, cuisine, buanderie, cave…) et petit tertiaire.> Description :- Ventilateur de conduit,- Matière: ABS,- Moteur monophasé 2 vitesses,- Bloc moteur démontable.