Aldes - Extracteur permanent MONO pour VMC repartie avec debit au choix 15-30-45 m3-h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 5000 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 230 mm
largeur - 200 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280261049
Réf. Sonepar
00046026104
Réf. Fournisseur
11026104
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
5000 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
230 mm
largeur
200 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
45 m³/h
tension de raccordement
230 V
raccordement électrique
câble
minuterie
sans
hygrostat
sans
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre d'encastrement
100 mm
Extracteur permanent MONO pour renouveler l'air dans une pièce isolée avec débit au choix 15/30/45 m³/h et boost manuel possible sur inverseur VMC
Les Atouts de l'article:
> Application : - Extracteur permanent pour logement individuel,- Rénovation,- Permet le renouvellement d'air dans une pièce isolée.> Description :- Matière plastique,- Rejet Ø 100 mm,- Moteur EC sur roulements à billes avec protection thermique,- Système breveté de régulation électronique du débit,- Silent blocs intégrés,- Filtre intégré,- Bornier de raccordement débrochable.