Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 150 mm (I), marche et arrêt par interrupteur

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 9300 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 205 mm

  • largeur - 205 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280223085

Réf. Sonepar

00046022308

Réf. Fournisseur

11022308

Réf. Commerciale

Aldes

puissance absorbée

9300 W

indice de protection (IP)

IPX4

hauteur

205 mm

largeur

205 mm

couleur

blanc

volume d'air non chargé

235 m³/h

tension de raccordement

230 V

raccordement électrique

câble

minuterie

sans

hygrostat

sans

avec soupape de non-retour

Oui

hauteur d'encastrement

98.5 mm

diamètre d'encastrement

150 mm

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 150 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en grande cuisine.

Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente. > Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement manuel,- Conditionnement sous carton communiquant.