Aldes - Filtre bactéries pour InspirAIR® Side 150 - 11023461

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Filtre bactéries pour InspirAIR® Side 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1070 mm

  • largeur - 600 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280234616

Réf. Sonepar

00046023461

Réf. Fournisseur

11023461

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur:

1070 mm

largeur:

600 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

profondeur:

200 mm

1 Filtre bactéries pour InspirAIR® Side 150 (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air)