Aldes - Filtre poussière pour InspirAIR® Side 370 - 11023439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1150 mm
largeur - 670 mm
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280234395
Réf. Sonepar
00046023439
Réf. Fournisseur
11023439
Marque
Aldes
hauteur:
1150 mm
largeur:
670 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
profondeur:
300 mm
1 filtre COV pour InspirAIR® Side 370 (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air)
Les Atouts de l'article:
Application > Filtres de rechange InspirAIR(r) Home SC, Solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description > filtre COV adapté à l'InspirAIR(r) Home SC 2370> Changement possible sans outil par l'utilisateur> Durée de vie recommandé du filtre : 9 mois
Les Atouts de l'article:
Application > Filtres de rechange InspirAIR(r) Home SC, Solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description > filtre COV adapté à l'InspirAIR(r) Home SC 2370> Changement possible sans outil par l'utilisateur> Durée de vie recommandé du filtre : 9 mois


